Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler SQUARE II, quadratisch, IP67, 220-240V, 2.2W 3000K 120°, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler SQUARE II, quadratisch, IP67, 220-240V, 2.2W 3000K 120°, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler SQUARE II, quadratisch, IP67, 220-240V, 2.2W 3000K 120°, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-D-730248
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730248
EAN/GTIN:
     4042943104397
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler SQUARE II, quadratisch, IP67, 220-240V, 2.2W 3000K 120°, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: KapegoLED
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP67
  • Größe: Einbautopf-L∕ B∕ H: 11,2∕ 11,2∕ 10,1 cm
  • Artikelnummer: D-730248
  • Zubehör: Einbaugehäuse, 2 Glasscheiben (prisma, weiß) incl
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 36 x Standard
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: silber
  • Material: Edelstahl / Glas
  • Einbautiefe: 10,1 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 11,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 11,2 cm
  • Gewicht: 1,652 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Größe: L∕ H: 12,5∕ 7,5 cm
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 880390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,30*
€ 94,86*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,97*
€ 107,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,45*
€ 179,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.