Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber
Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber
Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber
Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber
Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber
Artikel-Nr.:
     440-D-710088
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-710088
EAN/GTIN:
     4042943168238
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschienen Deckenabhängung
3-phasen schienensystem-strahler

Verlängerung für Deckenabhängung für 3-Phasen Leuchte D LINE, starr, 310 mm , silber

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Farbe: silber
  • Größe: B∕ T: 1∕ 31 cm
  • Artikelnummer: D-710088
  • Einfach Montage
  • geeignet für Aufbau-System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 3,57*
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 4,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.