Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau
LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau
Artikel-Nr.:
     440-D-620042
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620042
EAN/GTIN:
     4042943165343
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ZANIAH 37, IP20, 18W 3000K, dimmbar, blau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Dekolight
  • Artikelnummer: D-620042
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H: 37∕ 4,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 865408
  • Farbe: blau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2021,68 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Schutzklasse: 2
  • Startzeit: 0,5 s
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Zubehör: Dübel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Farbe: weiß
  • Lagertemperatur: -10°C - +60°C
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,70
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 603,1 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4398 / 0,4016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,27*
€ 60,50*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,35*
€ 111,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-620034
ab € 41,26*
Ähnlich
Deko-Light
D-620037
ab € 41,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-620038
ab € 41,02*
Ähnlich
Deko-Light
D-620035
ab € 41,13*
Ähnlich
Deko-Light
D-620036
ab € 41,34*
Ähnlich
Deko-Light
D-620039
ab € 41,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-620033
ab € 41,18*
Ähnlich
Deko-Light
D-620040
ab € 41,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-620050
ab € 49,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-620053
ab € 49,28*
Ähnlich
Deko-Light
D-620054
ab € 49,24*
Ähnlich
Deko-Light
D-620051
ab € 49,45*
Ähnlich
Deko-Light
D-620052
ab € 49,43*
Ähnlich
Deko-Light
D-620055
ab € 49,54*
Ähnlich
Deko-Light
D-620049
ab € 49,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.