Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar
KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar
KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar
KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-565260
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565260
EAN/GTIN:
     4042943146892
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Downlight LUNA 30, Weiß mattiert, 30W 4000K 2210lm 40°, CRi>90, dreh- und schwenkbar, dimmbar

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 1,0 s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2210 lm
  • Lichtstärke: 4180 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: AC COB LED
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 30,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 16 cm
  • Einbautiefe: 21 cm
  • Energieverbrauch: 31 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 1,476 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: Weiß mattiert / klar / transparent
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 17,2∕ 20,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Zubehör: Torblende excl
  • Artikelnummer: D-565260
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Zündzeit 0,5 s
  • Material: Aluminium Druckguss / Kunststoff
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • LED Anzahl: 1
  • Zubehör: 40° Reflektor (vormontiert) incl
  • Strahlungsverteilung: 578 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3933 / 0,3895
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 886857
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,02*
€ 47,02*
€ 8,50*
ab € 39,66*
€ 54,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,06*
€ 121,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-930211
ab € 5,30*
Zubehör
Kapego
D-930210
ab € 5,41*
Zubehör
Kapego
D-930196
ab € 2,37*
Zubehör
Kapego
D-930239
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.