Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 30, Reflektor 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 30, Reflektor 30°
Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 30, Reflektor 30°
Artikel-Nr.:
     440-D-930239
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-930239
EAN/GTIN:
     4042943140685
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED Reflektoren
Lampenreflektor
einbau downlight

Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 30, Reflektor 30°

  • Marke: KapegoLED
  • Umgebungstemperatur: -5°C - +40
  • Artikelnummer: D-930239
  • Geeignet für 3-Phasen-Strahler LUNA 30, Einbau-Downlight LUNA 30 und Aufbauleuchte LUNA 20.
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 4,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Farbe: Silber / chrom
  • Gewicht: 0,022 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 1,94*
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,84*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-930211
ab € 5,29*
Ähnlich
Kapego
D-930210
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.