Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 20 / LUNA 30 - Torblende, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 20 / LUNA 30 - Torblende, Weiß
Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 20 / LUNA 30 - Torblende, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930210
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-930210
EAN/GTIN:
     4042943142757
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
kapego einbauleuchte

Zubehör für KapegoLED Leuchten LUNA 20 / LUNA 30 - Torblende, Weiß

  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,256 kg
  • Marke: Kapego
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 8,5∕ 23∕ 9 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-930210
  • Geeignet für 3-Phasen-Strahler LUNA 30, Einbau-Downlight LUNA 30 und Aufbauleuchte LUNA 20.
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 7,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.