Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte LED Panel Square 20, stromkonstant, 700 mA, 20W 4000K 120°, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel Square 20, stromkonstant, 700 mA, 20W 4000K 120°, Silber
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel Square 20, stromkonstant, 700 mA, 20W 4000K 120°, Silber
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel Square 20, stromkonstant, 700 mA, 20W 4000K 120°, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565163
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565163
EAN/GTIN:
     4042943123718
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte LED Panel Square 20, stromkonstant, 700 mA, 20W 4000K 120°, Silber

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Größe: L∕ H: 23,7∕ 2,02 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Gewicht: 0,773 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 21,5 cm
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 21,5 cm
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstärke: 474 cd
  • Lichtstrom: 1323 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 56 x SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-565163
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: AMP Stecker
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 858385
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,84*
€ 42,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 44,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 77,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180514
ab € 9,99*
Zubehör
TCI
D-561201
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.