Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCI Netzgerät JOLLY MD PUSH, dimmbar, sek. max. 32W, CV 12 / 24 / 28V DC, CC 350-700mA, Master / Slave-tauglich, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCI Netzgerät JOLLY MD PUSH, dimmbar, sek. max. 32W, CV 12 / 24 / 28V DC, CC 350-700mA, Master / Slave-tauglich, weiß
TCI Netzgerät JOLLY MD PUSH, dimmbar, sek. max. 32W, CV 12 / 24 / 28V DC, CC 350-700mA, Master / Slave-tauglich, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-561201
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     D-561201
EAN/GTIN:
     4042943119278

TCI Netzgerät JOLLY MD PUSH, dimmbar, sek. max. 32W, CV 12 / 24 / 28V DC, CC 350-700mA, Master / Slave-tauglich, weiß

  • Produktart: Netzgerät
  • Netzanschluss: Klemme
  • Umgebungstemperatur: -25 - 45
  • Tc (°C): 75 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Marke: TCI
  • Zubehör: Sync Kabel excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,5∕ 4,8∕ 3,5 cm
  • Artikelnummer: D-561201
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Gerät ist auf elektromagnetische Verträglichkeit von VDE geprüft: ja
  • ENEC geprüft: ja
  • EMV geprüft: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Kurzschlussfester Sicherungstransformator: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Dimmbar über Phasenanschnitt oder Lichtschalter (Switch/Push).
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Eingangsspannung: 220-240V AC / 50-60Hz
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Master/Slave-Betrieb mehrerer baugleicher Netzgeräte durch Sync-Kabel möglich (Art.-Nr D-561202).
  • Funktionsweise über Dip-Schalter einstellbar.
  • Ausgang: stromkonstant (CC) oder spannungskonstant (CV).
  • Spannungskonstant: 12V 10W | 24V 20W | 28V 22W
  • Stromkonstant: 350mA 17W 2-43V | 500mA 24W 2-43V | 700mA 32W 2-36V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,00*
€ 53,35*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,97*
€ 56,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,13*
€ 96,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-561202
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.