Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA
Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA
Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA
Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA
Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA
Artikel-Nr.:
     440-D-180514
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-180514
EAN/GTIN:
     4042943195753
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät BASIC, CC, CC70018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-26V DC / 700mA

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,5∕ 4,5∕ 2,1 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,087 kg
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: D-180514
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: led treiber 18w, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
€ 8,50*
ab € 9,92*
€ 14,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 27,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
180515
ab € 7,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-180512
ab € 9,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-180513
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.