Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 1m,IP67 4,8W, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-96131003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-96131003
EAN/GTIN:
     4250047719397
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 1m,IP67 4,8W, 24V

  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Brumberg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: BRUM-96131003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,90*
€ 29,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 36,58*
€ 8,50*
ab € 26,77*
€ 37,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,84*
€ 38,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,81*
€ 41,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.