Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder 90° für 3-Phasen- / 1-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter innen, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckverbinder 90° für 3-Phasen- / 1-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter innen, Silber
Eckverbinder 90° für 3-Phasen- / 1-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter innen, Silber
Eckverbinder 90° für 3-Phasen- / 1-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter innen, Silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88126680
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88126680
EAN/GTIN:
     4250047777748
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Eckverbinder 90° für 3-Phasen- / 1-Phasen-Stromschienen, Schutzleiter innen, Silber

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88126680
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: Eckverbinder
  • Schutzklasse: 1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 23,21*
€ 5,95*
ab € 16,68*
€ 23,21*
€ 3,90*
ab € 18,85*
€ 26,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,06*
€ 26,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,55*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.