Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene, IP20, 230V AC, 200cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Stromschiene, IP20, 230V AC, 200cm, Schwarz
3-Phasen-Stromschiene, IP20, 230V AC, 200cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88102080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88102080
EAN/GTIN:
     4250047777489
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

3-Phasen-Stromschiene, IP20, 230V AC, 200cm, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,6∕ 3,3 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Artikelnummer: BRUM-88102080
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 47,58*
€ 5,46*
ab € 36,01*
€ 47,61*
€ 5,95*
ab € 36,26*
€ 47,71*
€ 3,90*
ab € 36,96*
€ 48,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,27*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.