Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 46W 4000K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 46W 4000K, Schwarz
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 46W 4000K, Schwarz
LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 46W 4000K, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77313084
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77313084
EAN/GTIN:
     4251433935100
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelprofilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 46W 4000K, Schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77313084
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Brumberg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 45,9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 5720 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 381,54*
€ 381,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,50*
€ 392,39*
€ 8,50*
ab € 339,34*
€ 397,35*
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 404,51*
Frei Haus
ab € 352,41*
€ 408,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77133084
ab € 235,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77113083
ab € 202,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77113084
ab € 202,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313693
ab € 335,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323083
ab € 329,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323693
ab € 329,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333693
ab € 372,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353083
ab € 368,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323084
ab € 330,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323694
ab € 331,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333694
ab € 375,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353084
ab € 367,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.