Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Schwarz
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Schwarz
LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77113084
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77113084
EAN/GTIN:
     4251433934318
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Aufbauprofil BIRO40, 230V AC, 114.4 x 4 x 7.5cm, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 5,9∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-77113084
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 20
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Marke: Brumberg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 17,9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 230,34*
€ 230,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,05*
€ 242,85*
€ 8,50*
ab € 205,11*
€ 246,10*
Frei Haus
ab € 209,96*
€ 251,03*
Frei Haus
ab € 211,38*
€ 253,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123083
ab € 196,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123693
ab € 196,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133693
ab € 233,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143083
ab € 228,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123084
ab € 196,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313083
ab € 336,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313084
ab € 336,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333084
ab € 372,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333088
ab € 483,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.