Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, i/d 77353083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-73152349
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77353083
EAN/GTIN:
     4251433935377
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, i/d 77353083

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45,9 W, Lichtstrom: 4.970 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 417,54*
€ 417,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,51*
€ 425,01*
€ 8,50*
ab € 372,41*
€ 430,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 381,74*
€ 439,33*
Frei Haus
ab € 386,13*
€ 443,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,33*
€ 522,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123083
ab € 195,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143083
ab € 228,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123084
ab € 196,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013083
ab € 216,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013084
ab € 216,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313083
ab € 336,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313693
ab € 335,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323693
ab € 330,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333693
ab € 373,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313084
ab € 337,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323694
ab € 330,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333084
ab € 374,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333694
ab € 374,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333088
ab € 484,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.