Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, i/d 77323694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-83152322
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77323694
EAN/GTIN:
     4251433935209
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, i/d 77323694

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45,9 W, Lichtstrom: 5.600 lm, Farbtemperatur: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 374,34*
€ 374,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,77*
€ 385,47*
€ 8,50*
ab € 335,47*
€ 390,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,18*
€ 398,29*
Frei Haus
ab € 345,28*
€ 402,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,50*
€ 442,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123693
ab € 196,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013693
ab € 215,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033694
ab € 259,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243693
ab € 298,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313083
ab € 336,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313693
ab € 334,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323083
ab € 328,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333693
ab € 372,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353083
ab € 368,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243694
ab € 298,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313084
ab € 336,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323084
ab € 329,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333084
ab € 372,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333694
ab € 373,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353084
ab € 367,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.