Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-43004250
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-43004250
EAN/GTIN:
     4250047771418
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
brumberg deckenlautsprecher

Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, quadratisch, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Produktart: Lautsprecher
  • Montageart: Einbau Montage
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Aluminium matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: B: 8,2 cm
  • Artikelnummer: BRUM-43004250
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,11*
€ 67,11*
€ 5,95*
ab € 58,49*
€ 74,96*
€ 5,46*
ab € 58,87*
€ 75,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,15*
€ 75,78*
€ 8,50*
ab € 60,13*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309302
ab € 47,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003020
ab € 58,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003070
ab € 57,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.