Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 1-21W, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 1-21W, schaltbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 1-21W, schaltbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 1-21W, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17621000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17621000
EAN/GTIN:
     4251433917724
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 1-21W, schaltbar

  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-17621000
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Nennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 34,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 34,40*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,50*
€ 34,50*
€ 4,98*
ab € 25,80*
€ 34,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17613000
€ 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.