Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3-21W 350mA 12V IP20 Kstgeh stat 17621000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-D709C67
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17621000
EAN/GTIN:
     4251433917724
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 3-21W 350mA 12V IP20 Kstgeh stat 17621000
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
3 - 21 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,21*
€ 34,42*
€ 8,50*
ab € 34,50*
€ 34,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,75*
€ 4,98*
ab € 25,77*
€ 35,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17613000
€ 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.