Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 120-240W, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 120-240W, nicht dimmbar
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 120-240W, nicht dimmbar
LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 120-240W, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17226000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17226000
EAN/GTIN:
     4251433913023
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzgerät, IP65, 24V DC, 120-240W, nicht dimmbar

  • Artikelnummer: BRUM-17226000
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 24,4∕ 7,1∕ 3,8 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Marke: Brumberg
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: LED Netzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,01*
€ 114,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,72*
€ 114,42*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 99,12*
€ 120,36*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,91*
€ 120,91*
€ 8,50*
ab € 108,37*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.