Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip QualityFlex® Select, IP00, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 2700K 750lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip QualityFlex® Select, IP00, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 2700K 750lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP00, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 2700K 750lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Select, IP00, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 2700K 750lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-15202027
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15202027
EAN/GTIN:
     4250047798323
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip QualityFlex® Select, IP00, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 2700K 750lm/m 120°

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: BRUM-15202027
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 4392,3 cm
  • Produktart: LED Strip
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 876580
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,37*
€ 89,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,46*
€ 89,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 90,67*
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 91,17*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 112,27*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 57,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.