Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 230V AC, rund, 5W 3000K 480lm 38°, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 230V AC, rund, 5W 3000K 480lm 38°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 230V AC, rund, 5W 3000K 480lm 38°, Edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 230V AC, rund, 5W 3000K 480lm 38°, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-14114223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-14114223
EAN/GTIN:
     4251433907275
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte, IP65, 230V AC, rund, 5W 3000K 480lm 38°, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: BRUM-14114223
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,5 cm
  • Einbautiefe: 19,5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 4395,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 109,39*
€ 109,39*
€ 8,50*
ab € 97,75*
€ 123,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,15*
€ 129,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,86*
€ 137,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.