Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13852174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13852174
EAN/GTIN:
     4251433967736
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 12169 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 98 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 100∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13852174
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.263,50*
€ 1.373,11*
Frei Haus
ab € 1.289,21*
€ 1.392,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.299,41*
€ 1.406,34*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.439,98*
€ 1.439,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.426,39*
€ 1.536,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,98*
€ 1.713,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173CA
ab € 1.141,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174CA
ab € 1.140,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178CA
ab € 1.267,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852173CA
ab € 1.587,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852174CA
ab € 1.579,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822173
ab € 827,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822174
ab € 821,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842173
ab € 1.083,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842174
ab € 1.076,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173
ab € 884,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174
ab € 833,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852173
ab € 1.270,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178
ab € 1.075,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852178
ab € 1.462,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.