Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte TW, DALI, D1m, H50mm 13852178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57769586
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13852178
EAN/GTIN:
     4251433967828
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte TW, DALI, D1m, H50mm 13852178

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 98 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.461,45*
€ 1.568,95*
Frei Haus
ab € 1.478,13*
€ 1.590,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.513,52*
€ 1.623,13*
Frei Haus
ab € 1.530,85*
€ 1.639,29*
Frei Haus
ab € 1.655,98*
€ 1.655,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,13*
€ 1.931,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,05*
€ 1.923,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,08*
€ 1.871,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,38*
€ 1.835,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,52*
€ 1.801,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173CA
ab € 1.142,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174CA
ab € 1.142,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178CA
ab € 1.270,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852173CA
ab € 1.588,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852174CA
ab € 1.579,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822173
ab € 825,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822174
ab € 824,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842173
ab € 1.073,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842174
ab € 1.082,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173
ab € 888,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174
ab € 883,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852173
ab € 1.273,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852174
ab € 1.266,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178
ab € 1.076,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.