Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6, D1m, H50mm 13852173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-17769572
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13852173
EAN/GTIN:
     4251433967705
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6, D1m, H50mm 13852173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 98 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 11.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.272,45*
€ 1.370,49*
Frei Haus
ab € 1.290,24*
€ 1.389,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.300,00*
€ 1.403,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.310,37*
€ 1.417,22*
Frei Haus
ab € 1.326,22*
€ 1.431,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,22*
€ 1.686,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,08*
€ 1.679,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,50*
€ 1.636,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,25*
€ 1.603,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,37*
€ 1.559,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173CA
ab € 1.137,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174CA
ab € 1.140,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178CA
ab € 1.271,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852173CA
ab € 1.592,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852174CA
ab € 1.591,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822173
ab € 827,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822174
ab € 823,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842173
ab € 1.074,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842174
ab € 1.075,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832173
ab € 887,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832174
ab € 891,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852174
ab € 1.272,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832178
ab € 1.078,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852178
ab € 1.462,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.