Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa® LED Taschenlampe, Leuchtweite 100m, IP54, 6W 6500K 400lm, 3 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, variabler Fokus, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa® LED Taschenlampe, Leuchtweite 100m, IP54, 6W 6500K 400lm, 3 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, variabler Fokus, schwarz
Blulaxa® LED Taschenlampe, Leuchtweite 100m, IP54, 6W 6500K 400lm, 3 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, variabler Fokus, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48660
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48660
EAN/GTIN:
     4260293198044
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Taschenlampe

Blulaxa® LED Taschenlampe, Leuchtweite 100m, IP54, 6W 6500K 400lm, 3 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, variabler Fokus, schwarz

  • Marke: Blulaxa
  • Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, stufenweise
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: BLU-48660
  • Zubehör: abnehmbare Handschlaufe incl
  • Extrem lange Lebensdauer, sehr hohe Schaltfestigkeit.
  • Schaltzyklen: 100000
  • Startzeit: <0,5 s
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtausbeute: 67 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ L: 28∕ 12 cm
  • Reichweite: 100 Meter
  • Verstellbarer Fokus.
  • Signal-Blinkmodus.
  • Leicht und kompakt bei robuster Bauweise.
  • Abnehmbare Handschlaufe.
  • Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber).
  • Farbkonsistenz: < 6 SDCM.
  • Sturzresistenz 1 Meter.
  • Produktart: Taschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,04*
€ 10,04*
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 12,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,22*
€ 20,59*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 37,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48604
ab € 5,55*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47575
ab € 13,55*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537248
ab € 8,75*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537249
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.