Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Taschenlampe 10W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, verstellbarer Fokus, abnehmbare Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Taschenlampe 10W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, verstellbarer Fokus, abnehmbare Handschlaufe
Blulaxa LED Taschenlampe 10W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, verstellbarer Fokus, abnehmbare Handschlaufe
Artikel-Nr.:
     440-BLU-47575
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47575
EAN/GTIN:
     4260293195258
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
blulaxa led taschenlampe

Blulaxa LED Taschenlampe 10W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, verstellbarer Fokus, abnehmbare Handschlaufe

  • Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47575
  • Zubehör: 3x 3C Batterien excl
  • Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer: 406lm
  • Schaltzyklen: 100000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IPX6
  • Größe: Ø∕ L: 4,06∕ 21,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Sofort voller Lichtstrom
  • robuster Druckschalter, hochwertiges Design
  • Produktart: Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,73*
€ 16,73*
€ 8,50*
ab € 13,55*
€ 19,61*
€ 6,90*
ab € 15,21*
€ 21,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537244
ab € 5,53*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537249
ab € 2,22*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537245
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.