| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537248 Herst.-Nr.: 537248 EAN/GTIN: 4260293197450 |
| |
|
| | |
| LED-Stirnlampe BLULAXA 48605, 3 W, 250 lm, 6500 K Diese LED-Stirnlampe sorgt dafür, dass immer beide Hände beim Arbeiten, Karten lesen, Wandern, Fahrradfahren, Klettern und jeder anderen Art von Aktivität frei bleiben. Die Stirnlampe hat 7 Schaltstufen und eine Rotlichtfunktion. Der Leuchtkopf ist Diese LED-Stirnlampe sorgt dafür, dass immer beide Hände beim Arbeiten, Karten lesen, Wandern, Fahrradfahren, Klettern und jeder anderen Art von Aktivität frei bleiben. Die Stirnlampe hat 7 Schaltstufen und eine Rotlichtfunktion. Der Leuchtkopf ist in der Neigung verstellbar. Auch die Verwendung bei Regen ist problemlos möglich, denn die Lampe ist spritzwassergeschützt. Technische Daten: Betrieb mit 3 AAA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) Leistung: 3 W Lichtstrom: 250 lm Farbtemperatur: 6500K (tageslichtweiß) Dimmbar: nein Leuchtmitteltyp: LED Leuchtweite: 120 m Leuchtdauer: 3,5 h Schutzart: IP54 Sturzresistent aus 1 m Lebensdauer: 100.000 h Maße (LxØ): 66x45 mm Lieferumfang: LED-Stirnlampe Anleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,70* | € 10,70* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,77* | € 12,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,63* | € 38,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|