Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6141 mit Bewegungsmelder, IP44, halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6141 mit Bewegungsmelder, IP44, halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Außenwandleuchte Typ Nr. 6141 mit Bewegungsmelder, IP44, halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696141
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696141
EAN/GTIN:
     4007235961416
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe

Außenwandleuchte Typ Nr. 6141 mit Bewegungsmelder, IP44, halbrund, 20 x 35.5cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas

  • Artikelnummer: ALB-696141
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 35,5∕ 9,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung:Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 175,88*
€ 175,88*
Frei Haus
ab € 147,94*
€ 180,24*
€ 5,95*
ab € 148,73*
€ 180,84*
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 187,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,29*
€ 191,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
690505
ab € 199,39*
Ähnlich
Albert
692246
ab € 174,41*
Ähnlich
Albert
692011
ab € 292,58*
Ähnlich
Albert
690241
ab € 152,53*
Ähnlich
Albert
690239
ab € 119,99*
Ähnlich
Albert
696119
ab € 125,90*
Ähnlich
Albert
690243
ab € 149,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.