Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 692246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Artikel-Nr.:
     262-E812J52
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     692246
EAN/GTIN:
     4007235922462
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 692246
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
103 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 174,96*
€ 209,75*
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 258,81*
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 261,33*
€ 8,50*
ab € 271,25*
€ 271,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,79*
€ 276,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
690505
ab € 198,52*
Ähnlich
Albert
692011
ab € 293,89*
Ähnlich
Albert
696141
ab € 147,44*
Ähnlich
Albert
690241
ab € 152,39*
Ähnlich
Albert
690239
ab € 119,44*
Ähnlich
Albert
696119
ab € 125,63*
Ähnlich
Albert
690243
ab € 149,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.