Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung BWM 692011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung BWM
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung BWM
Artikel-Nr.:
     262-E824B16
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     692011
EAN/GTIN:
     4007235920116
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Pollerleuchte 75W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 E27 Fassung BWM 692011
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Durchmesser:
103 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,58*
€ 343,95*
Frei Haus
ab € 302,42*
€ 352,23*
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 355,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 319,98*
€ 371,45*
€ 8,50*
ab € 377,25*
€ 377,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,33*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.