Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Erdeinbaustrahler Typ Nr. 2423, 29W 3000K 4480lm 30°, schwenkbar 30°, Edelstahlblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Erdeinbaustrahler Typ Nr. 2423, 29W 3000K 4480lm 30°, schwenkbar 30°, Edelstahlblende
LED Erdeinbaustrahler Typ Nr. 2423, 29W 3000K 4480lm 30°, schwenkbar 30°, Edelstahlblende
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692423
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692423
EAN/GTIN:
     4007235924237
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

LED Erdeinbaustrahler Typ Nr. 2423, 29W 3000K 4480lm 30°, schwenkbar 30°, Edelstahlblende

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: ALB-692423
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 4480 lm
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 29 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 21,5 cm
  • Einbautiefe: 20,5 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: 3000 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: Edelstahl matt
  • geeignet für Durchgangsverdrahtung
  • Tc (°C): 35 °C
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Befahrbar, Gewichtsbelastbarkeit bis 3000kg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 507,63*
€ 507,63*
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 510,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,69*
€ 510,57*
Frei Haus
ab € 453,24*
€ 515,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,96*
€ 519,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,63*
€ 604,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.