Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Silber matt
Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690233
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690233
EAN/GTIN:
     4007235902334
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandleuchte Typ Nr. 0233, IP44, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / Sicherheitsglas satiné, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-690233
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 5,5∕ 11,5 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Marke: albert
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: silber matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 10∕ 5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 169,38*
€ 169,38*
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 184,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,05*
€ 184,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,18*
€ 185,64*
€ 8,50*
ab € 153,32*
€ 186,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690234
ab € 217,89*
Ähnlich
Gebr. Albert
692228
ab € 232,80*
Ähnlich
Albert
692078
ab € 282,52*
Ähnlich
Albert
690671
ab € 181,72*
Ähnlich
Gebr. Albert
690311
ab € 162,09*
Ähnlich
Gebr. Albert
690321
ab € 194,35*
Ähnlich
Gebr. Albert
690320
ab € 201,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.