| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18713256 Herst.-Nr.: 690321 EAN/GTIN: 4007235903218 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte silber 690321 Albert-Wandleuchte 690321 - mit zus. Unterlicht - aus Aluminiumguss mit opalem Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 18W, Fassung E27,sowie für 1 x PAR 16 50W für Fassung GU10.Mit Montageplatte aus Aluminiumguss Schutzart IP 44 - Schutzklasse : Silber Abmessungen: d 100 x 145 x 385 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 222,50* | € 222,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,43* | € 231,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 194,72* | € 232,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,87* | € 238,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,41* | € 238,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|