Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K 1-flammig alu 690233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K 1-flammig alu 690233
LED-Wandleuchte 3000K 1-flammig alu 690233
Artikel-Nr.:
     3517B-91055333
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690233
EAN/GTIN:
     4007235902334
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K 1-flammig alu 690233

Albert-Wandleuchte Nr.: 690233\naus Aluminiumguss mit satiniertem Sicherheitsglasbestückt mit 1 x LED 3 Watt - 330 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: : 100 mm x 55 mm x 115 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 169,38*
€ 169,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 181,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,15*
€ 182,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,76*
€ 183,25*
€ 8,50*
ab € 152,64*
€ 184,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690234
ab € 218,50*
Ähnlich
Gebr. Albert
692228
ab € 233,80*
Ähnlich
Albert
692078
ab € 283,66*
Ähnlich
Albert
690671
ab € 181,35*
Ähnlich
Gebr. Albert
690311
ab € 161,85*
Ähnlich
Gebr. Albert
690321
ab € 194,43*
Ähnlich
Gebr. Albert
690320
ab € 202,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.