Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiummast Typ Nr. 0012 für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 200cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiummast Typ Nr. 0012 für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 200cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0012 für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 200cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Aluminiummast Typ Nr. 0012 für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 200cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690012
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690012
EAN/GTIN:
     4007235900125
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast
zylindrisch lichtmast

Aluminiummast Typ Nr. 0012 für Kugelaufsatzleuchten, Höhe 200cm, zylindrisch Ø11cm / 6cm, schwarz

  • Artikelnummer: ALB-690012
  • Zubehör: Fußplatte incl
  • Lichtpunkthöhe 200cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Mast-Ø∕ H: 11∕ 200 cm
  • Farbe: schwarz
  • Marke: albert
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Inspektionsklappe incl
  • Größe: Mastzopfdurchmesser-Ø: 6 cm
  • Größe: Durchmesser Fußende-Ø: 22 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 520,88*
€ 520,88*
€ 65,00*
ab € 466,18*
€ 530,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 466,25*
€ 530,84*
€ 8,50*
ab € 468,56*
€ 536,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 486,68*
€ 554,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690014
ab € 559,96*
Ähnlich
Gebr. Albert
690013
ab € 513,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.