Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6368, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 30cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6368, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 30cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6368, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 30cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-686368
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-686368
EAN/GTIN:
     4007235863680
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6368, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 30cm, 2x 7.8W 3000K 580lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-686368
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 30∕ 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 7,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1160 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 324,13*
€ 324,13*
Frei Haus
ab € 289,81*
€ 335,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,64*
€ 335,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,79*
€ 337,39*
Frei Haus
ab € 293,31*
€ 338,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
686322
ab € 263,37*
Ähnlich
Gebr. Albert
686347
ab € 225,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
686367
ab € 225,80*
Ähnlich
Albert
686147
ab € 120,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
686167
ab € 120,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.