Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte weiß 686347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte weiß 686347
LED-Wandleuchte weiß 686347
Artikel-Nr.:
     3517A-58713114
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     686347
EAN/GTIN:
     4007235863475
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte weiß 686347

Albert-Wandleuchte 686347 mit 2-seitigem Lichtaustritt\naus Aluminiumguss mit opalem Glas mit Montageplatte.2 x LED 5,8 W, warmweiß 3000 K, je 430 : weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 100 x 200 x 90 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,75*
€ 255,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,06*
€ 271,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,59*
€ 272,22*
Frei Haus
ab € 229,36*
€ 274,21*
€ 8,50*
ab € 231,96*
€ 276,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
686322
ab € 265,22*
Ähnlich
Gebr. Albert
686367
ab € 225,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
686368
ab € 288,57*
Ähnlich
Albert
686147
ab € 120,77*
Ähnlich
Gebr. Albert
686167
ab € 120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.