Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte weiß 686322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte weiß 686322
LED-Wandleuchte weiß 686322
Artikel-Nr.:
     3517A-48713113
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     686322
EAN/GTIN:
     4007235863222
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte weiß 686322

Albert-Wandleuchte 686322\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opalem Glas mit Montageplatte.2 x LED 7,8 W, warmweiß 3000 K, je 580 : weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 80 x 280 x 95 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 299,88*
€ 299,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,22*
€ 309,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,24*
€ 309,83*
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 311,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,23*
€ 314,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
686347
ab € 226,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
686367
ab € 225,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
686368
ab € 288,57*
Ähnlich
Albert
686147
ab € 120,77*
Ähnlich
Gebr. Albert
686167
ab € 120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.