Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Weiß
Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682102
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682102
EAN/GTIN:
     4007235821024
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gebr. albert
steckdosensäule

Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Weiß

  • Artikelnummer: ALB-682102
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anschlussfertig mit Montageplatte
  • Zubehör: Erdeinbausockel ALB-690010 excl
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 52 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium lackiert
  • Marke: albert
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • mit Netzanschlussklemmen 4 x 4mm2
  • Zubehör: Montageplatte zur Befestigung auf Fundamenten incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 213,63*
€ 213,63*
Frei Haus
ab € 187,05*
€ 226,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,95*
€ 227,08*
€ 8,50*
ab € 192,70*
€ 232,27*
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 233,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682202
ab € 238,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.