Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule weiß 682102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule weiß 682102
Steckdosensäule weiß 682102
Artikel-Nr.:
     3517B-98713156
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682102
EAN/GTIN:
     4007235821024
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gebr. albert
steckdosensäule

Steckdosensäule weiß 682102

Albert-Steckdosensäule 682102\naus Aluminiumguß und Alu, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt. Mit Anschlussklemmen 4 x 4 qmm für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 520 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 213,63*
€ 213,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 227,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,11*
€ 228,02*
€ 8,50*
ab € 193,02*
€ 233,16*
Frei Haus
ab € 194,33*
€ 234,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
682202
ab € 238,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.