Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0808, Schrägdach mit Oberlicht, 1-flammig, 52W 3000K 4150lm, schwarz / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0808, Schrägdach mit Oberlicht, 1-flammig, 52W 3000K 4150lm, schwarz / klar
Outdoor LED Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0808, Schrägdach mit Oberlicht, 1-flammig, 52W 3000K 4150lm, schwarz / klar
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660808
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660808
EAN/GTIN:
     4007235608083
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtkuppel

Outdoor LED Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0808, Schrägdach mit Oberlicht, 1-flammig, 52W 3000K 4150lm, schwarz / klar

  • Artikelnummer: ALB-660808
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert incl
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Abmessungen mit Dach-Ø∕ H: 65∕ 69,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 4150 lm
  • Leistungsaufnahme: 52 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Oberlicht-Ø: 24,5 cm
  • Größe: Geeignet für Zopfmaß-Ø: 7,6 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,69*
€ 819,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 733,96*
€ 820,30*
Frei Haus
ab € 736,46*
€ 827,28*
Lager 440
Frei Haus
ab € 837,88*
€ 837,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,24*
€ 841,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,88*
€ 997,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
661009
ab € 370,55*
Zubehör
Gebr. Albert
661010
ab € 517,54*
Zubehör
Gebr. Albert
661008
ab € 255,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.