| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28713978 Herst.-Nr.: 661008 EAN/GTIN: 4007235610086 |
| |
|
| | |
| Wandarm 661008 Albert-Wandausleger 661008 - zu Mastaufsatzleuchten\naus verzinktem Stahl Farbe: schwarz Abmessungen: 80 x 420 x 400 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 420 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 290,50* | € 290,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,93* | € 300,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,73* | € 300,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,72* | € 302,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 261,28* | € 304,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|