Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandeinbauleuchte DOWNUNDER OUT M, 3000K, IP55, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandeinbauleuchte DOWNUNDER OUT M, 3000K, IP55, anthrazit
LED Wandeinbauleuchte DOWNUNDER OUT M, 3000K, IP55, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-233625
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233625
EAN/GTIN:
     4024163148153
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandeinbauleuchte DOWNUNDER OUT M, 3000K, IP55, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: Integrierter Konerter für 220-240 Wechselspannung auf 20mA Gleichstrom V
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 7∕ 5 cm
  • EPREL Nr.: 916417
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: 233625
  • Leistungsaufnahme: 0,96 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: SMD LED 0,96W (inkl.)
  • Lichtstrom: 85 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbe: anthrazit
  • Einbautiefe: 7 cm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einsatzbereich: Wand
  • Kabeldurchmesser: max. 8,5 mm
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Systemleistung: 3,3W
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Kunststoff
  • Hinweis für den Endnutzer: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Hinweis für den Fachhändler: Informationen zur Reparatur unserer Produkte erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Kundenservice.
  • Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,04*
€ 41,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 44,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,00*
€ 45,00*
€ 5,46*
ab € 34,46*
€ 45,99*
€ 5,95*
ab € 34,91*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
233605
ab € 26,01*
Ähnlich
SLV
233615
ab € 36,57*
Ähnlich
SLV
233601
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.