Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
SLV 233615 Außenbeleuchtung 3,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327071
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
490 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
3.3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
85 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 50mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
233605
ab € 26,02*
Ähnlich
SLV
233635
ab € 108,56*
Ähnlich
SLV
233621
ab € 30,91*
Ähnlich
SLV
233625
ab € 30,91*
Ähnlich
SLV
233601
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.