Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Montage-Rahmen für Outdoor Wandleuchte MYRA / ENOLA_C OUT WL, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputz-Montage-Rahmen für Outdoor Wandleuchte MYRA / ENOLA_C OUT WL, Anthrazit
Aufputz-Montage-Rahmen für Outdoor Wandleuchte MYRA / ENOLA_C OUT WL, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-233215
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233215
EAN/GTIN:
     4024163157179
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Aufputz-Montage-Rahmen für Outdoor Wandleuchte MYRA / ENOLA_C OUT WL, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,2∕ 11,6∕ 1,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Aufbaurahmen
  • Geeignete Leuchten der Serien ENOLA und MYRA finden Sie im Zubehör-Teil dieses Artikels.
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: 233215
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 0,079 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Befestigungszubehör excl
  • Zubehör: Leuchte excl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 12,94*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,05*
€ 13,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,00*
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 15,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233105
ab € 36,78*
Zubehör
SLV
233115
ab € 40,98*
Zubehör
SLV
233135
ab € 73,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.