Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
SLV MYRA DISPLAY Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 50 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85311244
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die gewölbte Displayleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Der am gebogenen Ausleger montierte Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
758 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Entdeckungswinkel
340 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1324 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233215
ab € 9,01*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.