Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte BOX-L, IP44, eckig, E27 max. 18W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte BOX-L, IP44, eckig, E27 max. 18W, Weiß
Außenwandleuchte BOX-L, IP44, eckig, E27 max. 18W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-232491
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232491
EAN/GTIN:
     4024163129367
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte BOX-L, IP44, eckig, E27 max. 18W, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 11∕ 11 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Außenwandleuchte mit Abstrahlung nach oben, unten und frontal.
  • Material: Acryl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 A60 / T38, max. 18W (max. Ø / L: 6 / 17,5cm)
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Gewicht: 1,144 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: 232491
  • Die Lichtaustritte oben und unten bestehen aus satiniertem Acryl, die Front aus Acryl mit einem Aluminium-Raster.
  • Material: Aluminium
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel in Stab- oder Birnenform.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch geeignet für die Montage in Feuchträumen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,82*
€ 56,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,46*
€ 60,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,40*
€ 62,40*
€ 5,46*
ab € 50,19*
€ 65,53*
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 66,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,22*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.