Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED T45 LED-Lampe 4000 K 13,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED T45 LED-Lampe 4000 K 13,5 W E27 E
SLV LED T45 LED-Lampe 4000 K 13,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95837080
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Das weiße milchige 13,5W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und T45 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 240° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
70 g
Innendurchmesser
45 mm
Leistungen
Lampenleistung
13.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
13.5 W
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
94
Beleuchtungseffizienz
119 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
600 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,57*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
1005307
ab € 5,26*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.