Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV BOX-L Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV BOX-L Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß
SLV BOX-L Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß
SLV BOX-L Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85310857
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Einflammige Wandleuchte BOX-L bestehend aus lackiertem Aluminium und satiniertem Acryl welches die drei Lichtauslässe abdeckt. Durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1220 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44, IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1329 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,22*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.